{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 20 mm | |
belső hűtés | igen | |
Alkalmas m horonyméret | 4; 5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 40 mm | |
Lapkatartó ⌀ D1 | 10 mm | |
Középeltolódás L3 | 5,35 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 10,71 mm; 10,91 mm | |
Csavar | 290399 1 | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Szár | kombinált szár | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290354 4 | |
EAN / GTIN | 4045197926678 |