BHDN 25-10-33 Indexelhető fúrószerszámtartók

Cikkszám: 2801836
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801836
EAN / GTIN 7291075304114
Gyártó száma 2801836
L-szám L24140 21

Leírás

Leírás:

Tvarové držáky nástrojů, průměr těla (BD) 20 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 10 mm.

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 20 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 10 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SCB 010
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm