XNUWB 13-12.02-0.5 IC908 Üregelő lapkák

Cikkszám: 6405309
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405309
EAN / GTIN 7291075304053
Gyártó száma 6405309
L-szám L23940 1979

Leírás

Leírás:

Ütvésvágó lapkák, vágási mélység, max (CDX) 8,5 mm

Jellemző:

  • Sugár (RE) 0,5 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 8,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 20,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,3 mm