{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 3 mm | |
Profil | Hatszög | |
L | 7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tűrés | +0,06 – +0,08 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Előfúrási ⌀ | 3,05 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | WC/C | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293041 3 | |
EAN / GTIN | 4062406785017 |