{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 190616 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Minőség | CA515 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | PH | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 10 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 430 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250384 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675647 | |
Gyártó száma | TAB01097 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CNMG 190616, Minőség: CA515
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
27,75 €
15,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
28,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
24,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
288 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
28,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
23,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Nagyolás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos | Folyamatos |
Fogásmélység ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Forgácstörő | PH | SG | VG |
Fő felhasználás | P | P | M |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |