Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: A Super Multi-Vario Transportert kifejezetten nagy rakományok szállítására tervezték. A kiváló minőségű, golyóscsapágyazású, rugalmas, tömör gumikerekek kiváló manőverezhetőséget és nagyon sima futást tesznek lehetővé. Acélcső és profilacél hegesztett, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. Végfalak függőleges csőmerevítőkkel kb. 130 mm-es időközönként, 1 hosszanti fal a beakasztáshoz, szintén függőleges csőmerevítőkkel. 1 fix és 3 laza polc csúszásmentes szitanyomással, vízálló rétegelt lemezből. 1 oldal szitanyomású csúszásmentes, a másik oldal sima. 100 mm-es osztás. Terhelhetőség polconként 180 kg. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, elasztikus tömör gumiabroncsok, kékesszürke ″jelöletlen″, golyóscsapágyazott kerékagyak. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1200
A polc terhelhetősége (kg): 180
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Teljes hossz (mm): 1184
Teljes szélesség (mm): 724
Teljes magasság (mm): 1817
Polcmagasság (mm): 283, 688, 1088, 1488, 1488
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 200 x 50
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint