Acélcsöves rakodókocsi

Cikkszám: B1115V
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám B1115V
EAN / GTIN 4017976311159
Gyártó száma B1115V
L-szám L90080 1035

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Kézi, acéllemezből készült vödörrel, stabil hegesztett konstrukció, porszórtan bevonva, kék, RAL 5007. Biztonsági fogantyúk. Az acéllemez lapát felcsavarozható és így cserélhető. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. Szétszerelve szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Merítőkanál szélessége (mm): 400
Vödör mélysége (mm): 150
Teljes szélesség (mm): 590
Teljes mélység (mm): 506
Teljes magasság (mm): 1150
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 260 x 56

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek