Acél palackos kocsi

Cikkszám: 51091
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Acélpalack kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 51091
EAN / GTIN 4017976510910
Gyártó száma 51091
L-szám L90080 795

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Hegesztett acélcső, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Palacktartó láncos zárral. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 100
Teljes szélesség (mm): 420
Teljes mélység (mm): 483
Teljes magasság (mm): 1240
Palackok száma (darab): 1
Palack átmérője (mm): 140
Kapacitás (liter): 10
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek