Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: üveglapok, fa- és műanyag panelek, valamint komplett ablakok és ajtók biztonságos szállítására. Hegesztett profilacél és csőacél. Porszórt bevonatú, kék RAL 5007. Kétoldalas, profilgumival borított rendszerek. Támaszszélesség 2 x 230 mm, rendszer magassága 1450 mm. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, tömör gumi elasztikus gumiabroncsok, kékesszürke ″jelöletlen″, golyóscsapágyazott kerékagyak. Az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő reteszelés a lengőkerekeken.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1200
Használható felület hossza (mm): 1276
Használható felület szélessége (mm): 2x 230
Emelvénymagasság (mm): 333
Teljes hossz (mm): 1276
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 1783
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 200 x 40
Megjegyzés: A rendszer magassága: 1450 mm
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint