Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: hegesztett acélcső és profilacél, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. A polcok variálhatóan csavarozhatók, 100 mm-es rács, a ferde beépítéshez 15° vagy 30°-os dőlésszög. Terhelhetőség polconként 80 kg. 5 polckeret, amelyek egyenként 3 darab 600x400 mm-es eurodobozhoz alkalmasak. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Használható terület hossza (mm): 1240
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Polcmagasság (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498, 1498
Teherbírás padló (kg): 80
Teljes hossz (mm): 1372
Teljes szélesség (mm): 685
Teljes magasság (mm): 1686
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint