Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető változat. Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető porszórt, pala szürke RAL 7015. Csavarozott és dugaszolható szerkezet. Elektromosan vezető származék faanyagból készült polcok DIN 68765 szerinti, világosszürke, 5 mm magas peremmel. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE-ESD (termoplasztikus elasztomer) gumiabroncsokkal ellátott, elektromosan vezető kerekek. Precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. Az EN 1757-3 európai szabványnak (platós kocsik biztonsága) megfelelő rögzítőszerkezet a forgó kerekeken. A középső és felső platform teherbírása 80 kg. Teljes hossz: 980 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Polcmagasság (mm): 206, 517, 827
Teljes hossz (mm): 986
Teljes szélesség (mm): 511
Teljes magasság (mm): 1039
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint