Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető kialakítás (ESD = elektrosztatikus kisülés). Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető, RAL 7015 pala szürke porszórt bevonattal. Polcok elektromosan vezető származék faanyagból készült, DIN 68765 szerinti, világosszürke színű faanyaglemezből. TPE-ESD gumiabroncsok (termoplasztikus elasztomer) elektromosan vezető. Precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. 4 forgatható kerék. 2 fékkel, az EN 1757-3 szabvány szerint (peronkocsik biztonsága). 2 polccal ellátott, 7 mm magas peremű, elektromosan vezető, származékos faanyagú deszkából készült polcokkal. Tiszta polctávolság 400 mm. Terhelhetőség felső platform 100 kg. Alkalmas 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 605
Használható terület szélessége (mm): 408
Polcmagasság (mm): 201, 630
A polc terhelhetősége (kg): 100
Teljes hossz (mm): 677
Teljes szélesség (mm): 414
Teljes magasság (mm): 638
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint