Kivitel:
szerelt
Leírás:
2 mm vastag acéllemezből készült billenő vályú, pereme felül kétszer hajtogatott, kétszeresen hajtogatott öntőperemmel, olajmentesen hegesztett. 3 mm vastag peremprofilokból készült alapkeret beépített targoncazsákkal. Lépcsőlap és felborulásgátló, cső alakú tolófogantyú. Porszórt bevonat antracitszürke RAL 7016. 2 forgó és 2 fix kerék: 4702-4703: TPE gumiabroncsokkal ellátott kerekek, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. 4704: Kerekek rugalmas tömör gumiabroncsokkal, golyóscsapágyazott kerékagyakkal. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Mobil és targoncák üzemeltetéséhez. Az ″A″ kiegészítő eszköz leeresztőcsappal és szitával a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztására. A billenési folyamatot kézzel indítják el. Targoncával történő ürítéshez vagy nehéz rakományok esetén billenő konténert vagy önkiürítőt ajánlunk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 800
Kapacitás (liter): 800
Doboz méretei (mm): 1321 x 1044 x 735
Az emelvény magassága görgőkkel (mm): 843
Teljes hossz (mm): 1458
Teljes szélesség (mm): 1105
Teljes magasság (mm): 1099
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 200 x 50
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint