Kivitel:
szerelt
Leírás:
2 mm vastag acéllemezből készült, dönthető vályú, felső széle kétszeresen átlapolt, az öntőszegély felett kétszeresen átlapolt, olajmentesen hegesztett. 3 mm vastag peremprofilokból készült alapkeret beépített targoncazsákkal. Lépcsőlap és felborulásgátló, cső alakú tolófogantyú. Porszórt bevonat kék RAL 5007. 2 forgó és 2 fix kerék. TPE gumiabroncsokkal ellátott kerekek, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Mobil és targoncák üzemeltetéséhez. Lefolyócsap és szita nélkül. A billentési folyamatot kézzel indítják el. Targoncával történő ürítéshez vagy nehéz rakományok esetén billenő konténert vagy önkiürítőt ajánlunk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 750
Kapacitás (liter): 600
Doboz méretei (mm): 1321 x 794 x 735
Az emelvény magassága görgőkkel (mm): 843
Teljes hossz (mm): 1458
Teljes szélesség (mm): 855
Teljes magasság (mm): 1099
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint