Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső, hegesztett szerkezet, porszórtan bevonva, antracitszürke RAL 7016. A platform származék faanyagból készült, felülete középszürke. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható terület hossza (mm): 850
Használható terület szélessége (mm): 450
Emelvénymagasság (mm): 206
Teljes hossz (mm): 1100
Teljes szélesség (mm): 450
Teljes magasság (mm): 910
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint