Forgókerék

Cikkszám: 71604
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási terület Transportwagen
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71604
EAN / GTIN 4017976716046
Gyártó száma 71604
L-szám L90080 1071

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Horganyzott acéllemez ház. TPE abroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer) ellátott kerekek. Műanyag felnik, mélyhornyú golyóscsapágyazású keréktárcsák és menetzárók. Nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. A gumiabroncsok nem nyomvályúsak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Kerékméret (mm): 200 x 40
Gumiabroncsok: TPE
Teljes magasság (mm): 237
Csavarozható lemez (mm): 135 x 110
Csavarfuratok távolsága (mm): 105 x 75/80
Csavarfurat Ø (mm): 11