Fix kerék

Cikkszám: 71324
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási terület Transportwagen
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71324
EAN / GTIN 4017976713243
Gyártó száma 71324
L-szám L90080 900

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Horganyzott acéllemez ház. Kerekek rugalmas gumiabroncsokkal, alumínium felnikkel, golyóscsapágyas kerékagyakkal. Könnyű, rugalmas futás, hosszú élettartam.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 350
Kerékméret (mm): 200 x 50
Gumiabroncsok: poliuretán
Teljes magasság (mm): 237
Csavarozható lemez (mm): 135 x 110
Csavarfuratok távolsága (mm): 105 x 75/80
Csavarfurat Ø (mm): 11