Fix kerék

Cikkszám: 71272
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási terület Transportwagen
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71272
EAN / GTIN 4017976712727
Gyártó száma 71272
L-szám L90080 1184

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Horganyzott acéllemez ház. Kerekek rugalmas gumiabroncsokkal, kékesszürke abroncsok, nyomvonalmentes. Alumínium felnik, golyóscsapágyas kerékagyak. Könnyű, rugalmas futás, hosszú élettartam.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Kerékméret (mm): 125 x 40
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Teljes magasság (mm): 165
Csavarozható lemez (mm): 105 x 80
Csavarfuratok távolsága (mm): 80/76 x 60
Csavarfurat Ø (mm): 9