Kivitel:
szerelt
Leírás:
Jó stabilitás, megemelt terheléssel is mozgatható. Váz és villák erős, torziómentes, szekcionált acélszerkezetből, porszórtan antracit RAL 7016. Erős csővázas tolórúd. Hidraulikaszivattyú krómozott dugattyúval és túlterhelő szeleppel. Lábpedállal történő működtetés. Kézi karral működtetett leeresztő szelep. 2 db 150 x 40 mm-es, poliuretán gumiabroncsos kerekek és 2 db 70 x 65 mm-es nejlon villás kerék, fékkel ellátott forgó kerékk. Az 1000 kg-os változat emellett kormányzott vonórúddal is fel van szerelve.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1000
Teljes hossz (mm): 1640
Teljes szélesség (mm): 687
Emelési tartomány (mm): 85 - 830
Villahossz (mm): 1115
Villaszélesség (mm): 153
Szállítási szélesség (mm): 526
Gumiabroncsok: poliuretán
Kerékméret (mm): 150 x 40
Villagörgő anyaga: nejlon tandem
Villahenger átmérő x szélesség (mm): 70 x 70