ESD merevítő rudak polckocsikhoz

Cikkszám: E9100VK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tárolóállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E9100VK
EAN / GTIN 4017976581002
Gyártó száma E9100VK

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Ezek az elektromosan vezető, palaszürke színű merevítők egyszerűen becsavarhatók egy meglévő polc alá. Ez stabilizálja a szerkezetet és növeli a polcok teherbírását. A merevítő merevítők fölött lévő polc a támasztás miatt 50 kg helyett 110 kg-ot bír el. Az elektromos vezetőképesség megmarad. ESD polckocsinként 1 párat szállítunk.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 850
Teljes szélesség (mm): 28
Szín: pala szürke