Kivitel:
Tartozékok
Leírás:
Papírtekercs-tartó rögzítőkészlet 800 mm széles könnyű asztali kocsihoz. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyen rögzíthető a kocsi tartócsöveire a bilincsek segítségével. Legfeljebb 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). A 2746, 2756, 2946, 2956 modellekhez.
Jellemző:
Teljes szélesség (mm): 789
Teljes mélység (mm): 240
Teljes magasság (mm): 138
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: 800 mm széles könnyű kocsikhoz.