Kábeldob

Cikkszám: 2151/4822
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2151/4822
EAN / GTIN 4017976900643
Gyártó száma 2151/4822
L-szám L90070 378

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Kábeldob mint rögzítőkészlet 700 mm széles könnyű asztali kocsihoz. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. A VDE szerint hővédelemmel. Nedvességálló kivitel 25 m-es gumikábellel 3 x 1,5. Zárható lakattal (nem tartozék). 4822, 4832, 4842, 4922, 4932 modellekhez

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 689
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: 700 mm széles könnyű kocsikhoz.