Összecsukható csukló

Cikkszám: 1275/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1275/2
EAN / GTIN 4017976176598
Gyártó száma 1275/2

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Összecsukható csukló a MultiVario - dupla végfalú kocsi tartozékaként. Önzáró, kioldás lépéssel. Kompatibilis a következő cikkekkel: 2522, 1522

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 713
Teljes mélység (mm): 54
Teljes magasság (mm): 161
Szín: horganyzott