Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Power ragasztószalag, Gyártó jelölése: 4910F

Cikkszám: 083785 4910F

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 9410F
Ragasztószalag fajtája kétoldalas
Hordozóanyag PE
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 2,6 N/mm
Tágulási képesség 300 %
Különlegesség nedvességálló; illeszkedik; csillapító
Felhasználás Tömítés; Összeszerelés; Rögzítés
Hőálló max. 90 °C - 150 °C
Burkolat anyaga Szilikonos PE film
Tárolási hőmérséklet 20 °C - 23 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 60 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék Átlátszó
Hossz 11 m
Szélesség 19 mm
Vastagság 1 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083785 4910F
Gyártó száma 7100123355

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas nagy teljesítményű ragasztószalag tisztán akril ragasztóanyagból (VHB™) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.
A 3M™ 4910F ideális átlátszó kapcsolódásokhoz és olyan anyagokhoz, mint az üveg.

Felhasználás:

Alkalmas fémekhez, festett felületekhez, festett fához, üveghez, kerámiához és számos műanyaghoz. Bel- és kültéri használathoz.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.
További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz