Forgócsukló ∙ folyamatos légáramlás csökkentővel

Cikkszám: 9000-040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9000-040
EAN / GTIN 4000896195350
Gyártó száma 9000-040
L-szám L60140 4699

Leírás

Leírás:

  • 360°-ban elforgatható csukló 2 tengelyben
  • A levegőáramlás szabályozása vezérlőkerékkel
  • Maximális nyomás: 16 bar
  • A rotációs funkció engedélyezése sűrített levegő-ellátással,
    merev, nyomás nélküli állapotban
  • 12,91 mm / 1/4menet ig (belső menet)
  • 12,91 mm / 1/4menet AG (külső menet)
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Levegőcsatlakozó kimenet: Külső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.