Elosztóblokk 1/4 col sűrített levegő csatlakozóhoz 4

Cikkszám: 080209 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 190 mm
Szélesség 43,5 mm
Ház anyaga Alumínium
Maximális üzemi nyomás 15 bar
Csatlakozó menet 1/4 coll
Bemenő menet 3/4 coll
Hőmérséklettartomány -20 °C - 200 °C
Elosztó csatlakozók száma 4
Termék fajtája Elosztó szelence
Szín piros

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080209 4
EAN / GTIN 4062406605018

Leírás

Kivitel:

Alumínium elosztóblokkok (pirosra eloxált) sűrített levegő vezetékekhez. Közvetlenül a gépre szerelhetőek. A sűrített levegő vezetékek áttekinthető elrendezésének köszönhetően növekszik a munkavégzési és termelési biztonság és a központi ellátás következtében energia és tömlővezeték spórolható meg.

Tartalom:

Elosztóblokk tömlőcsonk, csatlakozók és záródugó nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló záródugót a 080207 sz. V méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok