Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozóval

Cikkszám: 080272
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
27 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

Figyelem:

A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290080293 sz. alatt.
A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Innováció 2024. április"