Tuotenumero: 080272
on request
Varastossa
121 kappaletta varastossa
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
alkaen 
20,82 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Jaa tuote
Brand: GARANT

Tuotekuvaus

Malli:

GARANT-Turvakytkin on suurtehokytkin, jossa on erittäin suuri virtauskapasiteetti, sinkittyä terästä. Uusi, parannettu rakenne.
Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa standardeja ISO 4414 ja EN 983.

Ohje:

Sopivat suukappaleet numeroilla 080290 - 080293.
GARANT-Sarja vastaa eurostandardia 7,6 (nimellis-ø 7,6 mm, europrofiili) ja on yhteensopiva kaikkien tavallisten järjestelmien kanssa.

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ohjeita

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin