Art.-nr.: 080272
på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
121 styk på lager
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
DKK 134,84
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Produktbeskrivelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414 og EN 983.

Bemærk:

Passende nippel under nr. 080290 − 080293.
GARANT serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven