Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozó 8 mm

Cikkszám: 080278 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Acélcsatlakozó
Maximális üzemi nyomás 16 bar
Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) 8 mm
Átfolyási érték 950 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080278 8
EAN / GTIN 7391390419026
Gyártó száma 103102003

Leírás

Kivitel:

A sűrített levegős acélcsatlakozók számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:
  • Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.
  • Nagy átfolyás a nagyon csekély nyomásveszteség következtében.
  • Hosszú élettartam a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.
  • Gazdaságos − a megtérülési idő legfeljebb 2év.

Az eSafe biztonsági csatlakozó eleget tesz a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. először légtelenítés történik, majd a második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás). Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
Átfolyás: 950 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

Felhasználás:

Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

Figyelem:

A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.