Biztonsági csatlakozó külső menettel 3/8 coll

Cikkszám: 080321 3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 410
Maximális üzemi nyomás 16 bar
Külső menetes csatlakozó 3/8 coll
Átfolyási érték 4 000 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080321 3/8
EAN / GTIN 7391390295446
Gyártó száma 304102154

Leírás

Kivitel:

Az eSafe biztonsági csatlakozó megfelel a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. Először légtelenítés történik, majd második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás).
Átfolyás: 4000 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar.
Anyaga: Horganyzott acél / sárgaréz.
A sűrített levegős acélcsatlakozók számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:
  • Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.
  • Nagy átfolyás a nagyon csekély nyomásveszteség következtében.
  • Hosszú élettartam a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.
  • Gazdaságos − a megtérülési idő legfeljebb 2év.

Felhasználás:

Az ipari sűrített levegős berendezések teljesítménynövekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében az alacsony csatlakoztatási erőnek, valamint a kompakt és könnyen megfogható formatervnek köszönhetően.

Figyelem:

CEJN 410 eSafe sorozatú sűrített levegő biztonsági csatlakozó (légtelenítés funkcióval), megfelel a 10.4 európai szabványnak (névleges ⌀ 10,4 mm, átfolyás akár 4000 l/perc.