Giunto di sicurezza con filettatura esterna 3/8 pollici

Codice art.: 080321 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 410
Pressione massima di esercizio 16 bar
Filettatura di raccordo esterna 3/8 pollici
Valore della portata 4.000 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080321 3/8
EAN / GTIN 7391390295446
Codice del produttore 304102154

Descrizione

Esecuzione:

Il giunto di sicurezza eSafe risponde ai requisiti previsti dallo standard ISO 4414 e dalla norma EN 983. Prima viene disareato e in seguito disaccoppiato (senza colpi di frusta).
Flusso: 4000 l/min, pressione massima di esercizio 16 bar
Materiale: acciaio zincato / ottone
I giunti in acciaio ad aria compressa offrono molti vantaggi rispetto ai giunti standard:
  • Semplicità d’uso con minore forza di accoppiamento.
  • Elevato rendimento a seguito della minore perdita di pressione.
  • Durata elevata grazie ai componenti con superficie trattata e temprati con basse tolleranze di produzione.
  • Redditività − il tempo di ammortamento è di al massimo 2 anni.

Uso:

Per aumentare le prestazioni, la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa grazie a una potenza di collegamento minima e a un design compatto e facilmente accessibile.

Nota:

Il giunto di sicurezza ad aria compressa CEJN serie 410 eSafe (con funzione di sfiato) è conforme allo standard europeo 10.4 (⌀ nominale di 10,4 mm), con flusso fino a 4000 l/min.