FSP 600 LVLP Sűrített levegős festékszóró pisztoly

Cikkszám: 601578000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Festékszóró készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601578000
EAN / GTIN 4007430246202
Gyártó száma 601578000
L-szám L01750 955

Leírás

Leírás:

  • LVLP (Low Volume Low Pressure): min. üzemi nyomás 0,7 bar a fúvókakészleten, átviteli sebesség kb. 73%. Alacsony túlfröccsenés, maximális átviteli hatékonyság nagyon alacsony levegőfogyasztás mellett
  • Szinte fokozatmentesen állítható kerek és széles sugárhoz
  • Egyszerűen tisztítható, a legnagyobb pontosság és tartósság érdekében
  • Fúvókakészlet rozsdamentes acélból, vízben oldódó és oldószeres anyagokhoz használható

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés 1/4″, ARO/Orion tüskés 1/4″, ISO tüskés 1/4″, műanyag áramlási csésze 0,6 l, szűrő, fúvóka Ø 1,3 mm, tisztítókefe, szerelőkulcs.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 1.6 bar
  • Tömeg: 0.7 kg
  • Levegőszükséglet: 136 l/min