DKS 10 Set Sűrített levegős karosszériafűrész

Cikkszám: 601560500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601560500
EAN / GTIN 4007430245830
Gyártó száma 601560500
L-szám L01750 508

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas fémlemezek, műanyagok, alumínium, fa és üvegszálas anyagok vágására
  • alacsony rezgés a kényelmes munkavégzéshez folyamatos üzemben
  • Magnézium ház: Különösen könnyű és robusztus
  • Gumírozott fogantyú az ergonomikus és fáradságmentes munkavégzéshez
  • Kényelmes elszívólevegő-elvezetés a fogantyún keresztül, így elkerülhető a munkaterületen felverődő por
  • Szajcsökkentett légkivezetés a zajcsökkentett munkavégzéshez
  • Pontos fűrészlapvezetés a nagy vágási teljesítmény és a tiszta vágási élek érdekében
  • Elhelyezhető védőburkolat: A vágási mélység pontos beállítása
  • Biztonsági kar megakadályozza a gép véletlen bekapcsolását

    Szállítási terjedelem
  • EURO szúrófejes bimbó 1/4″, ARO/Orion szúrófejes bimbó 1/4″, ISO szúrófejes bimbó 1/4″, 5 db fűrészlap (18 fog, 24 fog, 32 fog), hatszögletes kulcs, műanyag tok, 10 mm-es tömlőcsonk és tömlőbilincs ISO 11148 szerint, olajos flakon.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Tömeg: 0.65 kg
  • Löket hossza: 10 mm
  • Löketszám névleges terhelésnél: 9000 /min
  • Levegőszükséglet: 420 l/min
  • Bizonytalanság K: 0.9 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Fém fűrészelése: 4.1 m/s²
  • Hangnyomásszint: 83 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 94 dB(A)
  • Vágási vastagság alumínium: 4 mm
  • Vágási vastagság acél: 3 mm