Tömítéskészlet a biztonsági csatlakozókhoz

Cikkszám: 9000-01/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9000-01/5
EAN / GTIN 4000896234691
Gyártó száma 9000-01/5
L-szám L60140 5582

Leírás

Leírás:

  • Tömítőkészlet ∙ biztonsági csatlakozókhoz 9000-050 ∙ 9000-051 ∙ 9000-060 ∙ 9000-061 ∙ 9000-070
  • Egyszerűen felszerelhető

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.