Sűrített levegő tömlő dob 1/4 col 20 m

Cikkszám: 080060 20
(6,95 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ház anyaga Acéllemez
Maximális üzemi nyomás 12 bar
Használható tömlőhossz 20 m
Tömlő belső ⌀ 9 mm
Termék fajtája Tömlőtekercselő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080060 20
EAN / GTIN 4003644006632
Gyártó száma K2S20LV9

Leírás

Kivitel:

Ipari acéllemez tömlődob ergonomikus fogantyúval, nagy stabilitás, csapágyazott forgó markolat és rögzítőfék jellemzi. Tömlő belső átmérő = 9 mm; üzemi nyomás max. 12 bar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek