Van alternatíva erre a termékre

Sűrített levegő tömlő dob 1/4 col, Használható tömlőhossz: 20m

Cikkszám: 080060 20
Kedvezmény
142,14 €
Ár / 1 Darab (6,45 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Használható tömlőhossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház anyaga Acéllemez
Maximális üzemi nyomás 12 bar
Használható tömlőhossz 20 m
Tömlő belső ⌀ 9 mm
Termék fajtája Tömlőtekercselő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080060 20
EAN / GTIN 4003644006632
Gyártó száma K2S20LV9
Gyártó/felelős személy HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Leírás

Kivitel:

Ipari acéllemez tömlődob ergonomikus fogantyúval, nagy stabilitás, csapágyazott forgó markolat és rögzítőfék jellemzi. Tömlő belső átmérő = 9 mm; üzemi nyomás max. 12 bar.