{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális üzemi nyomás | 10 bar | |
Tömlő külső ⌀ | 16 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 11 mm | |
Használható tömlőhossz | 3 m | |
Hőmérséklettartomány | -20 °C - 60 °C | |
Termék fajtája | Tömlő |
Cikkszám | 080239 3 | |
EAN / GTIN | 4062406523770 |