3M™ Compressed Air Supply Tube, High Temperature, Anti-Static, 10m, 308-00-72P

Cikkszám: 7000044242
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000044242
EAN / GTIN 05010027803183
Gyártó száma 7000044242
L-szám L01140 92

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Black
Size: 10m
3/8″ Male pipe thread BSP at both ends
10 m in length

Leírás:

3M™ Air Supply Tube, 308-00-72P is our heat resistant, anti-static, standard duty, 10 m tube with a 3/8″ male pipe thread BSP at each end.

Jellemző:

Air supply tube to connect 3M™ Supplied Air Regulators to compressed air system
Standard duty tube for high-quality connection to all components
Use where anti-static or heat resistant properties are required
Black
CE approved

Figyelem:

Connecting 3M™ Supplied Air Regulators to compressed air system