Elzáró buborék min.D.40mm max.D.80mm

Cikkszám: 56003105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56003105
EAN / GTIN 4022668014720
Gyártó száma 56003105

Leírás

Jellemző:

  • Átmérő max. (mm): 80 mm
  • Átmérő min. (mm): 40 mm