Csődugó ″″vízzáró″″ max.D.125mm

Cikkszám: 56001520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Golyóscsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56001520
EAN / GTIN 4022668008071
Gyártó száma 56001520
L-szám L60010 8078

Leírás

Leírás:

  • A modern elzáró megoldás szennyvízcsövekhez
  • Leggyorsabb levágási lehetőség!
  • Fenntartja a nyomásvizsgálatot a DIN EN 1610 szabvány szerint
  • Távolságból eltávolítható egy kötél rögzítésével
  • Átvezető a ½” csatlakozáshoz

Jellemző:

  • Átmérő max. (mm): 125 mm
  • Súly: 399 g