Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozóval, Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret): 13mm

Cikkszám: 080272 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 16 bar
Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) 13 mm
Átfolyási érték 2 250 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080272 13
EAN / GTIN 4062406296971
Gyártó száma 080272 13

Leírás

Kivitel:

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

Figyelem:

A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290080293 sz. alatt.
A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozóval, Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret): 13mm

Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozóval, Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret): 13mm

érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
19,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
22,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Átfolyási érték 2 250 l/min 2 250 l/min
Maximális üzemi nyomás 16 bar 16 bar
Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) 13 mm 13 mm
Termék fajtája Csatlakozó Csatlakozó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz