Pneumatikus fordítható racsni 3/8″ és 1/2″

Cikkszám: VR.SJ3500PB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VR.SJ3500PB
EAN / GTIN 3662424156854
Gyártó száma VR.SJ3500PB
L-szám L60130 10629

Leírás

Leírás:

  • A cserélhető tartozékok hozzáadott értéket nyújtanak a felhasználónak, így két mérethez csak egy szerszámot kell vásárolni
  • Váltó kapcsoló a jobb alkalmazásvezérlésért
  • A zárt kapcsoló kialakítása megakadályozza a szerszám beakadását
  • Ergonomikus fogantyú a jobb kényelemért
  • Az irányváltó kapcsoló egyszerű működtetése
  • A 24 mm-es tömített fej jobb tartósságot biztosít és ideális, a szűk helyeken való munkavégzéshez
  • Az elülső légkivezetés távol tartja a levegőt a végfelhasználótól
  • Tartalmazza. Felszerelések 1/2″ és 3/8″