Nagy teljesítményű légretesz

Cikkszám: 9022-360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9022-360
EAN / GTIN 4000896209781
Gyártó száma 9022-360
L-szám L60140 4411

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Csavaros csatlakozások működtetése szűk helyeken
  • Az Kioldó kar 360°-ban elforgatható
  • 30%-kal kisebb hangerő a működési zaj csökkentése miatt / csendes üzemmód (kb. 10 dB)
  • Lapos fej, interferencia nélkül a kapcsolókaron keresztül
  • Jobb/bal átkapcsolás a fogantyú beállító gyűrűjén keresztül
  • A fej hőkezelt speciális acélból készült
  • Nagy szerszámélettartam (szerszám rendelkezésre állása) és a készülék terhelési kapacitása
  • Csendes üzemmód:
    • Hangteljesítményszint: 92,5 dB(A) LP W..
    • Hangnyomásszint: 81,5 dB(A) LP A..
  • Manuális visszahúzáshoz nyomatékokkal: 500 Nm (verseny: Kb. 250 Nm)
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 102,2 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 4,87 m/s2
  • Jobb/bal forgatás: Egyfokozatú (jobb/bal)
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 285 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,55 kg.
  • Maximális meghúzási nyomaték: 120 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 91,2 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 200
  • Levegőigény [l/perc]: 107,6 l/perc (1,8 l/mp)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek