Levegős racsnis ütvecsavarozó

Cikkszám: 9022SR-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9022SR-1
EAN / GTIN 4000896170593
Gyártó száma 9022SR-1
L-szám L60140 3207

Leírás

Leírás:

  • Magas munkahelyi biztonság a reakciómentes ütközési mechanizmusnak köszönhetően
  • Gyengéd az ízületekhez
  • Nagy nyomaték – körülbelül 30%-kal a normál berendezés felett
  • Sebesség – körülbelül 3-szer nagyobb, mint a normál berendezés
  • → 270 Nm nyomatékú kézi visszahúzáshoz (csak a verseny kb. 250 Nm)
  • Nagy teljesítményű csapszegbeütő mechanizmus
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 98 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 4,53 m/s2
  • Jobb/bal forgatás: Egyfokozatú (jobb/bal)
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 280 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,28 kg.
  • Maximális meghúzási nyomaték: 102 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 91 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 400
  • Levegőigény [l/perc]: 113 l/perc (1,9 l/mp)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek