DRS 95-1/2″ Pneumatikus racsnis csavarhúzógép

Cikkszám: 601553000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601553000
EAN / GTIN 4007430245052
Gyártó száma 601553000
L-szám L01750 486

Leírás

Leírás:

  • Ideálisan alkalmas az autóiparban történő valamennyi alkalmazáshoz
  • Univerzálisan alkalmazható minden csavarozási munkához
  • Ergonomikus jobbra/balra váltás
  • Gumírozott fogantyú az ergonomikus és fáradásmentes munkavégzéshez
  • Teljesítményes bolygómű a hosszú élettartamhoz és az optimális erőátvitelhez
  • Kényelmes, forgatható kipufogólevegő-vezető: nem kavarodik fel por a munkaterületen

    Szállítási terjedelem
  • EURO mellbimbó 1/4″, ARO/Orion mellbimbó 1/4″, ISO mellbimbó 1/4″, olajos flakon.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Fordulatszám: 160 /min
  • Tömeg: 1.2 kg
  • Levegőszükséglet: 450 l/min
  • Max. Lazító nyomaték: 95 Nm
  • Bizonytalanság K: 0.83 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 92 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 103 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 3.3 m/s²
  • Négyzet alakú szívócső: 1/2″