{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | S2450P | |
Nyomatéktartomány | 2,4 Nm - 5 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M5 | |
Maximális fordulatszám | 1 100 min-1 | |
Szerszámbefogó mérete | 1/4 coll | |
Felépítés | Pisztoly | |
Maximum levegőigény | 360 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 1,1 kg | |
Működési zajkibocsátás | 78 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079165 S2450P | |
EAN / GTIN | 7322590017057 | |
Gyártó száma | S2450-P |