{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 500 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M 20 | |
Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
Maximum levegőigény | 113 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 1,3 kg | |
Működési zajkibocsátás | 90,1 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 4,89 m/s2 | |
Hossz | 277 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079194 9012ATT | |
EAN / GTIN | 4000896234738 | |
Gyártó száma | 9012ATT |