{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 3550-180 | |
Leadott teljesítmény | 1 050 W | |
Maximális fordulatszám | 18 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 1 560 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Súly | 1,2 kg | |
Működési zajkibocsátás | 81 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Hossz | 248 mm | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 079453 3550-180 | |
EAN / GTIN | 015451785260 | |
Gyártó száma | 6151600630 |