{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 3550-180 | |
Izlazna snaga | 1.050 W | |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 1.560 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
Težina | 1,2 kg | |
Radna buka | 81 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
Duljina | 248 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |
Broj artikla | 079453 3550-180 | |
EAN / GTIN | 015451785260 | |
Broj proizvođača | 6151600630 |